| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31263LM336 Herst.-Nr.: R31263LM336 EAN/GTIN: 4262382962338 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte mit Rattan Geflecht Natur und Gitter im Boho Stil Ø 41cm Diese LED Pendelleuchte lässt das Herz von Boho-Liebhabern höher schlagen. Im trendigen Rattangeflecht setzt die 3 flammige Pendelleuchte warme Akzente und bringt mithilfe der Kombination aus natürlichen Materialien und Metall Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Das moderne Design der Leuchtenschirme sorgt für einen sanften Lichtaustritt über Ihrem Esstisch und schafft eine stimmungsvolle Umgebung, in der Sie gerne Zeit verbringen. Die Hängeleuchte mit 150cm Höhe (installationsabhängig) und 3 Lampenschirmen mit dem Durchmesser von 17,5cm überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Hotelempfangstresen. Inklusive 3x E27 Filament LED Leuchtmitteln mit je 7 Watt, 806 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß - Die integrierten LEDs lassen sich über den herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall, Rattan | Farbe: | Natur - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 17,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 3, drei-flammig, kochinsel, ausgefallene, LED, Küchen-Lampen, mit, dimmbar, Lampenschirm, metall, schwarz, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch, rund-e, natur |
| | |
| |