| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30694LM032 Herst.-Nr.: R30694LM032 EAN/GTIN: 4260768171213 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte Schwarz 4 Flammig Metall Lampenschirme Ø8cm, 58cm breit Lichtdesign im besonderer Form verspricht diese moderne Balken LED Pendelleuchte! Mit ihrem angenehmen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem wohnlichen Ambiente. Die schlanken Schirme der Hängelampe sind aus Metall gefertigt und haben einen Durchmesser von jeweils 8cm, die Gesamtbreite des Pendels beträgt 58cm. Die 150 cm lange Abhängung kann bei der Montage individuell angepasst werden, und komplettiert das elegante Erscheinungsbild der Hängeleuchte. So zeitgemäß wie das Design der Pendelleuchte in Schwarz matt ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach mehrflammigen Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole Pendellampe gerecht. Die Hängeleuchte ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet, sie wird mit vier dimmbaren LED Leuchtmitteln a´ 5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Diese LED Metalllampe können Sie über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 58 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 8 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,742 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Küchen-Pendellampen, Pendel-leuchten, Hängelampe, Esszimmer-leuchten, Industrie-design, Esszimmertisch, Esstisch-Lampen, Küchenlampe, Kücheninsel, Küchentheke, hängend, 4, vier-flammig, Esszimmer-Lampen, für, über, mit, Look |
| | |
| |