Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30661LM008
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R30661LM008
EAN/GTIN:
     4262382962000
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte einflammig, Metall Messing, rund Ø 25cm

Diese LED Pendelleuchte vereint Eleganz und Moderne in einem schnörkellosen Design.

Ihre stilvolle Form- und Farbgebung zieht in Ihren Wohnräumen alle Blicke auf sich und schafft ein gemütliches und abwechslungsreiches Ambiente. Die moderne Farbgestaltung in Messing matt veredelt jeden Wohnraum auf eine einzigartige Art und Weise.

Die Hängeleuchte mit dem Durchmesser von 25cm und der Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe zu mehreren über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch.

Inklusive eines E27 Filament LED Leuchtmittels, 10 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Messing
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, Couchtisch, LED, Küchen-Lampen, mit, dimmbar, Lampenschirm, metall, messing, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch, rund-e, kücheninsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,98*
€ 58,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
300500LM109, 300500109
ab € 53,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
155LM60H
ab € 56,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
303700LM104
ab € 37,38*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30421LM062
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.