Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30561LM932
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R30561LM932
EAN/GTIN:
     4260688156420
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 1 flammig Metall Gitterschirm schwarz Ø 33cm

Die dimmbare LED Pendelleuchte kann mehr als nur abhängen! Der moderne Materialmix erzeugt ein stilvolles und gemütliches Ambiente.

Durch die vielen kleinen Aussparungen im Leuchtenschirm, wird ein Muster aus Licht und Schatten kreiert, dass in Ihrem Zuhause für dekorative Lichtakzente sorgt. Am besten kommt die Pendelleuchte im Ess- oder Wohnzimmer über dem Tisch, in einem hohen Flur oder in einem Treppenhaus mit Wendeltreppe zur Geltung. Der Lampenschirm ist aus einem Metall-Raster in Schwarz matt gestaltet und ergibt zusammen mit den Holzdetails einen modernen Vintage Look.

Die 1 flammige RETRO Gitterlampe mit einem Durchmesser von 33cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines dekorativen Filemant LED Leuchtmittels mit 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lässt sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 39,5 cm – Durchmesser: 33 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Pendel-Lampe, Pendel-Leuchte, Esszimmer-Lampe, hängend, Esstisch-Leuchte, Küchentisch, Küchen-Deckenlampe, Küchentheke, Wohnzimmer-Lampe, 1, ein-flammig, Industrie-Look, Industrie-Design-er, Lampen-Schirm, Gitter-Lampe, Draht-Geflecht, aus, für, mit, über
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
300900LM102
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.