Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30253LM030
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30253LM030
EAN/GTIN:
     4260647056648
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Hängeleuchte mit Lamellen aus Naturholz rund Ø30cm

Die LED Pendelleuchte bereichert, dank ihrer klaren Formgebung, die verschiedensten Räumlichkeiten und Einrichtungsstile auf eine sehr geschmackvolle Weise.

Das helle Holz in Kombination mit der schwarzen Fassung samt schwarzem Kabel wirkt harmonisch und sorgt für angenehmes Licht.

Bei diesem Schirm handelt es sich nicht um einen durchgängigen, in sich geschlossenen Schirm, den man vielleicht als Stereotyp einer Hängeleuchte im Kopf hat, sondern um einen Lampenschirm, der aus 16 einzelnen Streben besteht und daher sehr durchsichtig ist. Die Streben bestehen aus hellem Holz, so dass ein sehr natürlicher Eindruck beim Betrachter entsteht. Die Holz Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 30cm lässt sich super mit modernem Mobiliar kombinieren, lässt dabei aber nicht die warme Ausstrahlung eines natürlichen Materials vermissen.

So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Deckenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive passendem LED geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lässt sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmen. Bei Verwendung normal dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen (mittels Wanddimmer).

Wir weisen freundlich darauf hin, dass es sich um ein Produkt aus Naturholz handelt.
Leichte Farbabweichungen vom Bild sind daher möglich.

* Inklusive E27 LED mit 8 Watt und 700 Lumen 2700 Kelvin in Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Holz - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - nicht enthalten (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,447 kg
Produktart:
LED Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Lampen, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Küchenlampen, Esstischlampen, Küchentisch, Esstisch, Esszimmertisch, Esszimmerlampen, Landhaus, Holz, einflammig, hängend, rund, Design, modern, schöne, über, in, aus, für, Gitterlampe, Gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.