Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm
Artikel-Nr.:
     1609-R30152LM007
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R30152LM007
EAN/GTIN:
     4260618149898
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Kugel aus weißem Opalglas, Ø25cm

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese hübsche LED Pendelleuchte. Mit ihrem kugelförmigen Design verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Ambiente.

Die Kugel hat einen Durchmesser von 25cm und ist aus matt weißem Opalglas gefertigt, und schwebt mit 150cm Höhe elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein, und ist egal in welchem Wohnraum ein toller Blickfang. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet die Hängelampe ihre gesamte Schönheit, indem sie für ein angenehmes, wohnliches Licht sorgt.

So attraktiv wie das Design der dimmbaren LED Hängeleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als Blickfang in großzügigen Fluren, Gängen und Dielen, als dekoratives Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als elegante Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten für eine angenehme Deckenbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird die Leuchte aus Glas gerecht.

Das Pendel in Nickel matt ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Das LED Leuchtmittel können Sie über den Wandschalter in 3 Stufen dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen

Inklusive LED mit 7 Watt und 806 Lumen 2700 Kelvin in Warmweiß

Auch zu finden unter: Pedelleuchten modern, Design Pendelleuchten, Pendelleuchte Glas, Deckenbeleuchtung, Lampenpendel, Leuchtenpendel, Deckenbeleuchtung, Küchenlampen, Wohnzimmerleuchten,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß Opal - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Leuchten, Lampen, Pendel, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, mit, Lampenschirm, für, aus, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Loft, modern, dimmbar, Design, Glas, Weiß, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
3490400-00Set
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.