Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-R22281142
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22281142
EAN/GTIN:
     4017807452754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte Außenleuchte FOMOSA mit Bewegungsmelder Anthrazit

Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten sofort angenehm auf. Die mini Solarleuchte ist dank seines angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.
Bei einer Breite von 12,5 cm und einer Höhe von nur 4,5 cm hat sie eine Ausladung von 16,5 cm.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 5 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 4,8 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 340 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 2,5 Stunden bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 4,5 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 16,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 340 Lumen = 340 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 5 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
40 Sekunden
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 2,5 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte 3000k, LED, Lampen, Leuchten, Solar, Solarlampen, Solarlicht, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Gartenleuchten, Gartenlampen, Gartenbeleuchtung, Outdorleuchten, Outdoorlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampen, Balkon, Carport, Beleuchtung, Sonnenenergie, downlight, für, draußen, außen, IP44, Licht, ohne, Strom, Kabel, Sonnenlicht, hochwertige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 28,23*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 21,38*
€ 30,01*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 28,87*
€ 39,79*
1
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 47,62*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R22261142
ab € 23,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22241142
ab € 23,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22251142
ab € 23,52*
Ähnlich
REV Ritter
2091111S200
ab € 28,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533195
ab € 81,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.