Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-R22261S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R22261S142
EAN/GTIN:
     4260688154273
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit

Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt dieses 2er Set Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Solarleuchten sind dank ihres angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und werden schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die eckige Wandlampen aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.
Bei einer Breite von 18 cm und einer Höhe von nur 12 cm hat sie eine Ausladung von 13 cm.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 4,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 290 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 1 Stunde bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 290 Lumen = 290 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
40 Sekunden
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 1 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,42 kg
Produktart:
Solar Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, automatik schalter, anbauleuchte ip 44, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-Wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Einfamilien-Haus-Wand, Fassaden-beleuchtung, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,58*
€ 88,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,21*
€ 85,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,21*
€ 82,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221169S-142
ab € 167,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22241S142
ab € 67,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22251S142
ab € 67,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22281S142
ab € 55,56*
Ähnlich
REV Ritter
2091111S200
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.