| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R1107LM01 Herst.-Nr.: R1107LM01 EAN/GTIN: 4260647055757 |
| |
|
| | |
| LED Kronleuchter Ø52cm 5 flammig Kerzenhülsen Chrom & weißem Acryl Behang Lichtdesign in vollendeter Form verspricht dieser prachtvolle Kronleuchtern. Mit seinem glamourösen Design wird er garantiert zum optischen Highlight in Ihrem Zuhause! Die mehrflammige Pendelleuchte besticht durch ihre verschnörkelten Formen, sowie der chromfarbigen Metalloberfläche und dem klaren Kristallbehang aus Acryl. Einmal richtig in Szene gesetzt, wird die Hängeleuchte zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Durch das Zusammenspiel der glänzenden und funkelnden Materialien entsteht ein schöner Lichteffekt, der Ihren Wohnbereich in ein stimmungsvolles Ambiente hüllt. Besonders in hohen Wohnräumen oder im Eingangsbereich schafft die auffällige Pendellampe stimmungsvolle Lichtakzente. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängelampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als edle Deckenbeleuchtung in großzügigen Fluren und Dielen, als prunkvolles Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich, wo Sie diesen Kronleuchter in Szene setzen, er ist stets ein Unikat unter den Pendelleuchten! Der Lüster hat einen Durchmesser von 52cm und eine Abhängung von 150cm. Die hängende Deckenlampe ist mit E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LEDs geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und läßt sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmen. Bei Verwendung normal dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen (mittels Wanddimmer). * Inklusive E14 LEDs mit 4 Watt und 470 Lumen 2700 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 52 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,33 kg | Produktart: | LED Kronleuchter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, LED, Lampen, Pendellampen, Kristallleuchter, Hängeleuchter, Kerzenleuchter, Esstischleuchte, über, mit, für, Wohnzimmer, Glas, Kerzen, hängend, stehend, Kristall, Behang, Designklassiker, Klein, Kleiner, dreiflammig, 5, flammig, armig, Schlafzimmer |
| | |
| |