Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App
WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App
WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App
WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App
WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App
Artikel-Nr.:
     1609-R070-02
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R070-02
EAN/GTIN:
     4017807483284
Suchbegriffe:
Wiz
Fernbedienung
bluetooth
Reality

WiZ Funk-Fernbedienung Bluetooth - Alternative zur Smartphone-App

Die WiZ Funk-Fernbedienung kann als Alternative zur Smartphone-App für die Bedienung aller WiZ Leuchten und Leuchtmittel genutzt werden und das auch ohne Nutzung des WLANs.

Die WiZmote Fernbedienung ermöglicht Ihnen eine schnelle und bequeme Kontrolle Ihrer smarten WiZ-Lampen. Schalten Sie nur mit einem Knopfdruck das Licht ein und aus, dimmen Sie die Helligkeit oder stellen ein Lichtmodi ein.

Es lassen sich bis zu vier unterschiedliche Beleuchtungseinstellungen abspeichern, das Licht kann individuell gedimmt oder die Nachtlichtfunktion eingestellt werden.
Die Fernbedienung funktioniert mit allen Produkten von WiZ und hat eine große Reichweite von 15 Metern.

Die Fernbedienung wird mit 2 x LR03 AAA 1,5 V Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
1
Maße:
Breite 3,8 x Höhe 13,5 x Tiefe 1,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,55*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reality Leuchten
R040-88
€ 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.