Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
Hängende LED Wandleuchte 2 in 1 Wand- & Pendelleuchte, 4-stufig verstellbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-QZS-WTYLM1510BN
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
QZS-WTYLM1510BN
EAN/GTIN:
4262442795173
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hängende LED Wandleuchte 2 in 1 Wand- & Pendelleuchte, 4-stufig verstellbar
Außergewöhnliches Design trifft auf Funktionalität: Vielseitige 2-in-1 Wand - & Pendelleuchte im rustikalen Industrial-Stil
Der 37cm hohe Lampenschirm der Leuchte sieht aus wie ein Bilderrahmen und gewährt einen freien Blick auf das Leuchtmittel. Er besteht aus dunklem Echtholz und Silber mattem Stahl, welches der Leuchte ihren rustikalen Flair verleiht.
Das besondere an dieser Leuchte ist ihre flexible Höhenverstellbarkeit, die sie einfach von einer Wandleuchte zu einer Pendelleuchte verwandeln lässt. Egal ob Sie eine coole Hängeleuchte über dem Esstisch suchen oder Ihr Wohnzimmer mit einem ausgefallenen Blickfang an der Wand aufwerten möchten - diese Leuchte passt sich Ihrem Einsatzort an.
Das Abhängekabel wird durch ein modular erweiterbares Metallgestänge in Silber matt (2x 15cm , 2x 30cm ) verborgen, durch das Sie das Kabel ganz einfach hindurchführen und das der Hängeleuchte ihren besonderen Look verleiht.
So lässt sich die Abhängung bei Montage bis max. 130cm ganz variabel dem gewählten Einsatzort anpassen.
Ob im Wohnzimmer oder im Treppenhaus - diese Wandleuchte ist ein außergewöhnlicher Hingucker der für tolle Lichtakzente garantiert.
Die Leuchte wird mit einem austauschbarem E27 LED Leuchtmittel in bernsteinfarben geliefert, welches eine Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) hat.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Stahl
Farbe:
Braun - Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,6 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
,
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte e27
,
anbauleuchte
,
anbauleuchte 3000k
,
pendel-leuchte
,
pendel-lampe
,
hängeleuchte-n
,
hängelampe-n
,
höhen-verstellbar
,
holz
,
einflammig
,
industriedesign
,
industrial
,
style
,
treppenhaus
,
flur
,
schlafzimmer-lampe
,
wandlampen
,
wandleuchten
,
innen
,
rustikal-e
,
ausgefallen-e
,
wohnzimmer
,
außergewöhnlich-e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,06*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,21*
€ 134,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,79*
€ 134,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,73*
€ 127,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,30*
€ 124,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,06*
€ 105,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810201
ab € 40,83*
Sonstiges
TRIO Adriano Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 3,1 W
TRIO Leuchten
220810205
ab € 39,40*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170201
ab € 47,45*
Sonstiges
TRIO Hotel E14
TRIO Leuchten
271170202
ab € 47,46*
Sonstiges
WOFI Space Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Wofi Leuchten
4216.01.01.0000
ab € 10,50*
Sonstiges
Antike Wandleuchte CAMPO mit Schalter - Rostoptik mit Scavo Glas
TRIO Leuchten
200970124
ab € 31,21*
Sonstiges
LED Wandleuchte Innen ARLES Up and Down flach dimmbar - Design Silber Antik
Fischer & Honsel
19272
ab € 179,09*
Sonstiges
LED Wandleuchte innen CALAIS 42cm lang, Silber antik mit Opalglas
Fischer & Honsel
51501
ab € 101,03*
Sonstiges
LED-Wandleuchte nickel matt 3000K 6,4W
TRIO Leuchten
225510207
ab € 38,29*
Sonstiges
Wandleuchte DIVO, 1 x E14, 20 x 20cm, Glas matt, Halterung Chrom
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen