| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QZ-INGLENOOK-P-A Herst.-Nr.: QZ-INGLENOOK-P-A EAN/GTIN: 5024005214113 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte INGLENOOK im Tiffany Design mit buntem Echtglas 3-flammig, Ø43cm Pendelleuchte INGLENOOK im Tiffany Design aus dem Hause QUOIZEL mit Lampenschirm aus buntem Echtglas und Metallelementen in Bronze. Diese dreiflammige Pendelleuchte im ausgefallenen Tiffany Stil besticht durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Sie begeistert mit Ihrem bunten Lampenschirm, welcher aus insgesamt 248 Elementen zusammen gesetzt ist: Akzentsetzende Glasstücke in Amber, Creme, Braun, Saphirblau und einem sattem Grünton. Das solide Metallgestell ist in kräftiger Bronze lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 43cm und kann in der Höhe von 42cm bis 188cm eingestellt werden und ist somit perfekt geeignet für Räume mit hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Wenn sie auf der Suche sind nach einer eleganten Hängeleuchte für Ihren Flur oder Ihre Galerie, ist die Luxuslampe INGLENOOK sicherlich die richtige Wahl für Sie. *geeignet für 3x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Blau, Braun, Creme, Gelb, Grün, Rot | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 43 cm, Tiefe: 43 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,77 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Deckenleuchte, schirm, lampenschirm, 3, flammig, mehrflammig, dreiflammig, metall, glas, echtglas, bronze, bunt, esszimmer, esstisch, für, galerie, treppenhaus, flur, sehr, hohe, räume, ausgefallen, außergewöhnlich, hängend, höhenverstellbar, designer, elegant, schön, deckenlampen, tiffany, stil, design, mosaik, wohnzimmerlampen, küchenlampen, flurbeleuchtung, edel, englische, lampen, leuchten, kochinsel, kücheninsel, über, bunte, luxuslampen, downlight, landhausstil |
| | |
| |