Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm
Artikel-Nr.:
     1609-QN-EA2MES-LED-L-EK
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     QN-EA2MES-LED-L-EK
EAN/GTIN:
     4262382969795
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

2er Set Moderne LED Außenwandleuchten aus Aluminium, Höhe 41cm

Moderne Eleganz für Ihren Außenbereich - Diese zylinderförmigen LED Außenwandleuchten

Die 41cm hohen, zylinderförmigen Außenwandleuchten aus schwarzem Aluminium verkörpern zeitlose Eleganz und modernes Design und sind ein wahres Highlight für Ihren Garten, Ihren Hauseingang oder Ihre Terrasse. Mit hochwertigem, strukturiertem Glas und einem fest verbauten, energiesparenden LED-Modul bringen sie nicht nur stilvolles Flair in Ihren Außenbereich, sondern sorgen auch für eine effiziente Beleuchtung.

Dank ihrer Schutzklasse IP44 sind sie bestens für den Einsatz im Außenbereich geeignet und halten jedem Regen stand, ohne dabei an Glanz zu verlieren.

Entdecken Sie mit diesen Wandleuchten die modernen Möglichkeiten der Außenbeleuchtung und setzen Sie stylische Lichtakzente an Hauswänden und Fassaden.

*Inkl. fest verbautem LED-Modul mit 10 Watt, 800 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß (je Leuchte
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 41 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
320 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, außen-leuchten, außen-lampen, außen-wandleuchten:außenwand-beleuchtung, außenbeleuchtung, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenlampen, fassadenleuchten, terrassenlampen, terrassenbeleuchtung, gartenbeleuchtung, hausbeleuchtung, hauseingang, led, modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 380,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 451,24*
€ 536,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 445,77*
€ 530,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 429,34*
€ 510,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 417,59*
€ 496,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 380,96*
€ 453,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-S
ab € 167,80*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-M-BU
ab € 332,56*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-S-MB
ab € 168,98*
Sonstiges
meineWunschleuchte
HK-PLANLMTATION-M
ab € 331,66*
Sonstiges
Globo
3157A
ab € 14,47*
Sonstiges
Globo
3157SA
ab € 14,45*
Sonstiges
Globo
3157W
ab € 14,40*
Sonstiges
Globo
3157BC
ab € 14,44*
Sonstiges
Globo
3157AS
ab € 23,28*
Sonstiges
meineWunschleuchte
31S57A
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.