| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-BLACKSMITH-P-OBK Herst.-Nr.: QN-BLACKSMITH-P-OBK EAN/GTIN: 5024005578314 |
| |
|
| | |
| Außergewöhnliche Pendelleuchte BLACKSMITH für Innen & Außen, Ø25cm Außergewöhnliche Pendelleuchte BLACKSMITH aus dem Hause QUINTIESSE aus altschwarzem Stahl und Opalglas. Diese hochwertige Pendelleuchte überzeugt durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hohe Verarbeitung. Der robuste Lampenschirm aus Stahl bewegt sich in weichen Kurven entlang einer kugelförmigen Silhouette. Die altschwarze Oberfläche enthält Akzente aus Holzkohle und dunklem Silber für einen schwülen, rauchähnlichen Effekt. Die Kerzen sind mit zylindrischen Schirmen aus mattiertem Glas ausgestattet, die das Licht dieser atemberaubenden Kollektion weicher machen. Die hochwertig verarbeitete Leuchte hat einen Durchmesser von 25,4cm und kann in der Höhe von 39,1cm bis 287,3cm eingestellt werden und ist somit auch geeignet für Räume mit hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Die Leuchten haben eine Schutzklasse von IP44 und sind somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Wenn sie auf der Suche sind nach einer besonderen Pendelleuchte für Ihren Flur, Ihre Galerie oder Ihren Außenbereich, die nicht nur Beleuchtung, sondern auch Dekoelement ist, ist die Luxuslampe BLACKSMITH sicherlich die richtige Wahl für Sie. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Schwarz - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 29,1 cm, Durchmesser: 25,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, hängelampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, lampenschirm, einflammige, 1, hängeleuchter, mit, glasschirm, opalglas, kugel, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischleuchten, für, über, offene, galerie, treppenhaus, flurlampen, sehr, hohe, räume, ausgefallene, außergewöhnliche, hängend, höhenverstellbare, designerlampen, luxuslampen, stahl, schwarz, esstischlampen, outdoor, außenbereich, kugelleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, den, strom, robust |
| | |
| |