| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QN-ANDOVER-L Herst.-Nr.: QN-ANDOVER-L EAN/GTIN: 5024005664215 |
| |
|
| | |
| Große Außenwandleuchte ANDOVER im Vintage Industrial Style, Höhe 44cm Große Außenwandleuchte ANDOVER aus dem Hause KICHLER im Vintage-Industrial Style Das Design dieser 44cm hohen Außenwandleuchte ist an alte C-Klammern angelehnt, welche ein unverzichtbares Element in den Fabrikhallen des Industriezeitalters waren, und auch heute noch in Gebrauch sind. Die anthrazitfarbende Außenwandleuchte besteht aus Aluminium im Used-Look und einem strukturiertem Lampenschirm, welches ihr ihren robusten Vintage-Laternenlook verleiht. Egal, ob sie an einer Hauswand, auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon angebracht wird, diese rustikale Wandlaterne verbindet Funktionalität mit nostalgischem Design und bringt einen Hauch vergangener Zeiten in Ihren Außenbereich! Mit Schutzklasse IP44 versehen, ist sie gegen Spritzwasser und Staub geschützt und somit bestens für den Außeneinsatz geeignet. *geeignet für 1x austauschbares E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Anthrazit antik - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 44 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,58 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenbeleuchtung, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Außenlaternen, Wandlaternen, große, fassadenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, hausbeleuchtung, hauseingang, draußen, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, glas, hauswand, balkonlampen, balkonleuchten, aluminium, anthrazit, industrial, style, look, industriedesign, rustikale, balkonbeleuchtung |
| | |
| |