| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-PL1SNER Herst.-Nr.: PL1SNER EAN/GTIN: 4260647059366 |
| |
|
| | |
| Außergewöhnliche 1 flammige Pendelleuchte Schwarz - Wandmontage Diese minimalistische, schwarze Kabelleuchte bietet Lichtdesign in besonderer Form. Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und montieren Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack! Die Pendelleuchte überzeugt durch ihren minimalistischen Charme und durch ihre auffällige Anbringung an der Wand. Mit dem 5 Meter langen Kabel und den 8 mitgelieferten Distanzaufhängern ist sie bei der Montage individuell anpassbar. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und kreieren Sie Ihre persönliche Lichtatmosphäre: Ob an der Wand montiert und von dort ausgehend straff gespannt als Spinnenlampe mit langer oder kurzer Deckenabhängung, als Affenschaukel oder an der Decke angebracht als Pendelleuchte mit individuell langer Abhängung. Diese Wand- und Deckenleuchte bietet zahlreiche Variationen für einen ganz persönlichen Look! So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten mit dieser Pendelleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als ausgefallene Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als coole Esstischlampe in Esszimmer und Küche, als stylische Designerlampe im Schlafzimmer oder auch tief hängend als Leseleuchte, z.B. neben der Couch im Wohnzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen und Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Flurlampen, ausgefallenen Esszimmerleuchten, modernen Wohnzimmerlampen oder minimalistischen Schlafzimmerlampen sind, diese Vintage Pendelleuchte wird jedem Anspruch gerecht. Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Um den Dekorationscharakter zu wahren, empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen. Bei zusätzlicher Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln und Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Hängeleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so für eine ganz individuelle Beleuchtung. Auch zu finden unter: Habitat Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Pendel-leuchten, Hängelampen, Spinnenlampe, Spinnen-leuchte, Affenschaukel, Kabellampe, Distanz-Aufhänger, Decke-n, Wand-lampen, hängend, Kabel, mit, für-s, über, die, hohe, Räume, extra, lang-es, langem, 1, ein-flammig, coole, minimalistisch-e, ausgefallene, stylishe, Design-er, Esstisch-leuchte, Esszimmer-Tisch, Esszimmer, Galerie, offene, Habitat |
| | |
| |