| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-OSLS50012 Herst.-Nr.: OSLS50012 EAN/GTIN: 4260688158189 |
| |
|
| | |
| 2er SET Outdoor Tischleuchten über Solar oder USB aufladbar, Höhe 25cm Wiederaufladbare Solar-Tischleuchten im 2er SET mit warmweißem Licht, schafft ein tolles Ambiente in langen Sommernächten! Diese 25cm hohe LED Solar Tischleuchte erhellt Ihren Sitzplatz im Garten mit einem wunderschönen Licht. Aufladbar mit dem mitgelieferten USB-Kabel, wenn Sonnenschein zum Aufladen fehlt, also das ganze Jahr Innen & Außen nutzbar! Dank IP44 Schutz ist die Leuchte gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht. So kann das Gartenlicht in vielen Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden verwenden. Genießen Sie die stillen Stunden oder feiern Sie gemütlich mit Ihren Freunden. Stellen Sie die Tischleuchte bereits tagsüber nach draußen, damit die Akkus sich in der Sonne aufladen können, mit 8 Std. Solar Ladezeit leuchtet die Solarleuchte bis zu 8 Stunden. Mit einer 4 Std USB Aufladung leuchtet die Tischlampe bis zu 22 Stunden. Am Abend haben Sie dann auf Ihrem Tisch ein schönes, blendfreies Licht. Weitere Informationen: | | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff, Stahl | Farbe: | Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 50 Lumen = 50 Lumen | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – fest verbaut | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, LED, Solar-leuchte, Tischlampe, Tisch-leuchte, Deko-lampe, Garten-Lampen, Balkon-Beleuchtung, Gartenbeleuchtung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Außen-bereich, kabel-los, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Strom-anschluss, Terrassen-leuchte, Terrassenlampe, kleine |
| | |
| |