Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten,6 feste Fächer, 134 x 101 x 31 mm, transparenter Deckel, stapelbar, Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten,6 feste Fächer, 134 x 101 x 31 mm, transparenter Deckel, stapelbar, Gelb/Schwarz
Sortimentskasten,6 feste Fächer, 134 x 101 x 31 mm, transparenter Deckel, stapelbar, Gelb/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-OMR5
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMR5
EAN/GTIN:
     5410329431051
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskasten,6 feste Fächer, 134 x 101 x 31 mm, transparenter Deckel, stapelbar, Gelb/Schwarz

Dieser äußerst praktische Sortimentskasten ermöglicht es Ihnen, Ihr Material stets griffbereit zu haben und optimal organisiert aufzubewahren. Die Fächer eignen sich hervorragend zur Lagerung von Kleinteilen und Zubehör wie Nägeln, Muttern, Schrauben, Bastelzubehör, Angelhaken und vielem mehr. Dank des transparenten Deckels haben Sie jederzeit einen klaren Überblick über den Inhalt.\n\nBesondere Merkmale:\n\nVielseitig einsetzbar: Die Sortierbox ist äußerst vielseitig und ideal für Handwerker, Elektriker, Heimwerker, Bastler, Elektriker, Angler und viele weitere Anwendungen geeignet.\n\nPlatzsparend stapelbar: Verschiedene Sortierkästen können problemlos und platzsparend übereinander gestapelt werden, wodurch Ihre Lagerung und Organisation optimiert werden.\n\nFeste Fächer: Das Kleinteilmagazin verfügt über 6 feste Fächer, die Ihnen eine ordentliche Aufbewahrung Ihrer Kleinteile ermöglichen.\n\nSicherer Transport: Der schwarze Klappverschluss gewährleistet einen sicheren Transport und verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Kastens.\n\nTransparenter Deckel: Der durchsichtige Deckel erlaubt es Ihnen, den Inhalt auf einen Blick zu erkennen, ohne den Sortimentskasten öffnen zu müssen.\n\nTechnische Daten:\n\nAnzahl der Fächer: 6\nInnere Breite: 123 mm\nTyp des Deckels: Fest\nInnere Tiefe: 85 mm\nInnere Höhe: 28 mm\nGebrauchseigenschaften:\nStapelbar\n\nProduktinformationen:\n\nFarbe des Produkts: Gelb\nZusätzliche Farbe: Transparent\nTiefe des Produkts: 101 mm\nHöhe des Produkts: 31 mm\nBreite des Produkts: 134 mm\nGewicht des Produkts: 62 g\nMaterial: Robustes Polypropylen\n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
OMR10
ab € 4,34*
Sonstiges
Perel
OMR13
ab € 4,05*
Sonstiges
Perel
OMR18
ab € 5,66*
Sonstiges
Perel
OMR24
ab € 15,14*
Sonstiges
Perel
OMR7
ab € 2,74*
Sonstiges
Perel
OMRC11
ab € 4,81*
Sonstiges
Perel
OMRC13
ab € 6,87*
Sonstiges
Perel
OMRC9
ab € 3,19*
Sonstiges
Perel
OMRH10
ab € 14,15*
Sonstiges
Perel
OMSB10SET
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.