Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband
Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband
Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 434 x 250 x 238 mm
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Kunststoff, 434 x 250 x 238 mm
v
EASY Work Magnet-Armband zum Haften von Schrauben, Nägeln…& anderen Kleinteilen
Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband
Artikel-Nr.:
     1609-OMCS17Magnet
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMCS17Magnet
EAN/GTIN:
     4260449583519
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
perel werkzeugbox

Werkzeugkiste Werkzeugkasten aus Kunststoff + EASY Work Magnetarmband

Ein starkes Team!

Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser Werkzeugkoffer der Marke Perel. Seine einzigartige Aufteilung bietet er Platz für Werkzeuge aller Art.
Der untere Teil des Werkzeugkoffers bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager.
Der Deckel der Werkzeugkiste ist aufgeteilt in drei herausnehmbare Fächer. Diese bieten Stauraum für Kleinteile wie Nägel und Schrauben, bei dem man durch das Sichtfenster einen schnellen Einblick hat. Zusätzlich befindet sich in dem Werkzeugkoffer ein festes Ablagefach. Die zusätzlichen Ablagefächer eignen sich sehr gut für Werkzeuge wie Zange und Schraubendreher.
Der aus Kunststoff gefertigt Werkzeugkoffer lässt sich dank des großen Handgriffes angenehm tragen.

Die perfekte Ergänzung bei allen Arbeiten ist dieses praktische EASY Work Magnet-Armband. So müssen Sie während der Arbeit nicht ständig nach Schrauben, Bits und anderen Kleinteilen suchen.

An der 13cm² großen Magnetfläche haften alle Kleinteile, die man schnell zur Hand haben muss.
Legen Sie das Armband an und alle benötigten Schrauben, Bits, Bolzen usw. sind immer griffbereit.
Dank des verstellbaren Klettbandes lässt sich der magnetische Kleinteil-Halter flexibel einstellen.

So sparen Sie sich das lästige Suchen in der Hosentasche oder auf der Werkbank und Sie haben beide Hände für Ihre Arbeit frei.

Machen Sie sich Ihre Arbeit ein Stück einfacher!

Set besteht aus:
1x Werkzeugkiste: (BxHxT): 43,4 x 25 x 23,8 cm, Gesamtgewicht: 1,765 kg
1x EASY Work Magnet-Armband mit Klettverschluss

Auch zu finden unter: Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkasten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer Kunststoff, Werkzeugkoffer leer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkoffer, Magnetisches Armband, Magnetischer Kleinteil-Halter, Magnethalter für das Handgelenk, Magnetarmband mit Klettverschluss, Magnetarmband, Velleman, Perel, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkisten, Werkzeugboxen, Werkzeugkoffer leer, Halter für Schrauben Nägel Kleinteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
1819-T1
ab € 98,47*
Ähnlich
Perel
OM19M
ab € 17,00*
Ähnlich
Perel
OTBC2
ab € 27,02*
Ähnlich
Perel
OM16MMagnet
ab € 13,53*
Ähnlich
Perel
OMC20
ab € 19,73*
Ähnlich
Perel
1821-R
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.