Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb
Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb
Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb
Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb
Perel OTBC2 Kleinteil/Werkzeugkasten Aluminium Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24384257
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OTBC2
EAN/GTIN:
     5410329582890
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
perel werkzeugbox
  • Material: Polypropylene
    - Aluminiumgriff und -Schlösser
    - das Design des Deckels sorgt dafür, dass der Inhalt in den Fächern liegen bleibt
    - Flip-over Schutz
    - Auto-lock Griff
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2320 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 98,64*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,08*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 288,80*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,88*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,63*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,95*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,44*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,66*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,82*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.