Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm
Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm
Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm
Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm
Artikel-Nr.:
     1609-OHT10
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     OHT10
EAN/GTIN:
     5410329597887
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Sackkarre ALU Luftreifen bis 150kg 118cm, Plattform 31x21cm

Die stabile Sackkarre in Silber überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung!

Die praktische Sackkarre aus Aluminium ist ideal geeignet für Verladearbeiten, Lieferungen, Umzüge, aber auch für den anspruchsvollen Heimwerker im Garten oder Haus. Die Stapelkarre transportiert Waschmaschinen, Kühlschränke, Pakete und schont dabei Ihren Rücken.

Mit einer max. Belastung von 150kg ist auch der Transport schwerster Lasten kein Problem. Unsere hochwertige Transportkarre besteht aus einem robusten ALU-Rahmen, die Sicherheitsgriffe sind aus festem Kunststoff, und bieten zusätzlichen Schutz gegen abrutschen, ausgerüstet mit pneumatischen Reifen für viele Transporttätigkeiten ideal geeignet.

* Höhe: 118 cm
* Breite: 48 cm
* Tiefe: 55,5 cm
* Gewicht: 8,3kg

* Plattform-Breite: 30,8 cm
* Plattform-Tiefe: 20,8 cm

Diese stabile Sackkarre darf in keinem Haushalt fehlen!
Weitere Informationen:
Art:
Sackkarre
geeignet als:
Handkarren
Material:
Aluminium, Räder Gummi, Pneumatisch
Besonderes:
Mit Sicherheitshandgriff
Belastbarkeit:
bis 150 kg
Gewicht:
8,3 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 48 cm Höhe: 118 cm Tiefe: 55,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre bis 150 kg, Klappsackkarre, Klappkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, Alu, Aluminium, bis, 150, kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toolland
OHT1PU
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.