| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-OCGS-M Herst.-Nr.: OCGS-M EAN/GTIN: 5410329682606 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung rechteckig für Garten Lounge Set, 185x150x95cm Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser Schutzhülle der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet. Mit einem Maß von 185 x 150 x 95 cm (LxBxH) eignet sich diese Abdeckung optimal für einen Gartentisch mit 4 - 6 Stühlen. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Hülle wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren. Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel und Balkonmöbel nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihre Terrassenmöbel geschützt überwintern möchten, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können. Auch zu finden unter: Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polypropylen | Größe: | 185 x 150 x 95 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckhauben für gartenmöbel perel, abdeckung für scherenlager, Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Lounge, Set, Loungemöbel, Garten, Sofa, Gartenbank, Gartensofa, Gartenliege, Sonnenliege, Rattanmöbel, Outdoor, Gartenstühle, Gartentisch, Wasserfeste, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, für, mit, Perel, Velleman |
| | |
| |