| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA97NW Herst.-Nr.: LEDA97NW EAN/GTIN: 5410329694272 |
| |
|
| | |
| Wasserdichte T8 LED Deckenleuchte 65,5 cm, ideal für Keller, Garage & Hobbyraum Diese robuste LED Lampe aus dem Hause Perel ist als klassische Arbeitsleuchte besonders vielfältig nutzbar. Dabei leistet die Leuchte sowohl als Deckenleuchte als auch als Wandleuchte montiert zuverlässige Dienste und eignet sich daher ideal als Kellerleuchte, zur Garagenbeleuchtung, zur Beleuchtung von Werkräumen und Hobbyräumen oder - dank Schutzart IP65 - sogar als funktionelle und wasserfeste Außenleuchte. Gefertigt ist die Deckenleuchte aus weißem und klarem Kunststoff. Sie hat eine Länge von 66,5 cm, eine Breite von 7,2 cm und eine Abhängung von 8,6 cm. Das T8 LED Modul ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Es hat eine Leuchtkraft von 9 Watt und 750 Lumen in Neutralweiß (4000 Kelvin) und hält mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden beachtliche 15.000 Schaltzyklen aus. Bei der Suche nach einer effizienten und sparsamen Kellerlampe, einer robusten Außenlampe, einer zuverlässigen und hellen Hobbyraumleuchte oder nach einer effektiven LED Leuchte für Ihre Garage liegen Sie mit dieser leicht zu installierenden Arbeitsleuchte auf jeden Fall richtig. Auch zu finden unter: Kellerbeleuchtung, Garagenbeleuchtung, Werkstattbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 8,6 cm, Breite: 7,2 cm, Tiefe: 66,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte ip65, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Kellerleuchten, Kellerlampen, Feuchtraumleuchten, Feuchtraumlampen, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wandleuchten, Wandlampen, wasserfeste, wasserdichte, LED, für, mit, außen, Feuchtraum, Keller, Garage, Werkstatt, Wand, Decke, Aufputz, T8 |
| | |
| |