Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm
20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm
20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm
20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm
20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm
Artikel-Nr.:
     1609-LEDA6002NW-B
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LEDA6002NW-B
EAN/GTIN:
     5410329670504
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler 230v
led-baustrahler
led-baustrahler ip65

20 Watt LED Strahler 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 12x15cm

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieser flache LED Strahler aus dem Hause Perel. Als praktischer Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter aufgrund seiner handlichen Größe sehr vielfältig einsetzbar.

Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Kunststoff. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch auf einer beengten Baustelle wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 3,2 cm dick und hat ein Außenmaß von 14,5 x 11,9 cm. Dennoch überzeugt er mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1600 Lumen in Neutralweiß.

Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sowohl auf ebenen Flächen abstellen, als auch als LED Wandfluter befestigen können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50 cm.

Dank Schutzart IP65 ist der Perel Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.

Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe somit unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, Flutlicht oder Wandfluter, mit seinen technischen Features ist dieser LED Fluter ein echtes Multitaltent!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 11,9 cm, Breite: 14,5 cm, Tiefe: 3,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, 4000, Kelvin, Neutralweiß, IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,84*
€ 12,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
LEDAPIN01
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.