Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm
Artikel-Nr.:
     1609-LEDA50S02WWB
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LEDA50S02WWB
EAN/GTIN:
     4260529931667
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler

20 Watt LED Strahler 2er SET, 3000 Kelvin Warmweiß, IP65, 13x18cm

Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set flache LED Strahler. Als Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass ihre Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.

Gefertigt sind die Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit ihrem schlanken Design nehmen sie auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Die LED Scheinwerfer sind gerade einmal 3,6 cm dick und haben ein Außenmaß von 18 x 12,6 cm. Dennoch überzeugen sie mit einer starken Leistung von jeweils 20 Watt und 2050 Lumen in Warmweiß.

Weiterhin verfügt jeder Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50cm.

Dank Schutzart IP65 sind die LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen perfekt gegen Staub und Regen geschützt.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 3 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2050 Lumen = 2050 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, aussen, draussen, mit, IP65, 3000, Kelvin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,40*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,26*
€ 80,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
LEDAPIN01
€ 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.