| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA5005NW-BM Herst.-Nr.: LEDA5005NW-BM EAN/GTIN: 5410329650605 |
| |
|
| | |
| 50 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin IP65, 18x26cm Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder und Fernbedienung aus dem Hause Perel. Der Fluter ist sowohl für die private als auch für eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind. Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design - der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 4 cm dick und hat ein Außenmaß von 26 x 18,2 cm - nimmt er wenig Platz in Anspruch und überzeugt dennoch mit einer enorm starken Leistung von 50 Watt in Neutralweiß. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 50 cm. Zudem verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen zuverlässig gegen Staub und Regen geschützt. Als besonderes Highlight verfügt der Strahler über einen integrierten Mikrowellensensor, der sich mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern lässt: Empfindlichkeit: 4 Stufen, Einstellung der Verzögerungszeit mit 12 Voreinstellungen sowie Modus ändern: Tag/Nacht, Lichtempfindlichkeit, kontinuierlich, blinken und SOS-Modus. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 18,2 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5400 Lumen = 5400 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 160 ° | Dämmerungssensor: | Ja | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fernbedienung bewegungsmelder, LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, außen, aussen, draussen, mit, Bewegungsmelder, Fernbedienung |
| | |
| |