| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA5005NW-B Herst.-Nr.: LEDA5005NW-B EAN/GTIN: 5410329665548 |
| |
|
| | |
| 50 Watt LED Strahler ALU, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 18x26cm Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Strahler aus dem Hause Perel. Als Arbeitsscheinwerfer ist der Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind. Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 4 cm dick und hat ein Außenmaß von 26 x 18,2 cm. Dennoch überzeugt er mit einer enorm starken Leistung von 50 Watt und 5400 Lumen in Neutralweiß. Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50 cm. Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen zuverlässig gegen Staub und Regen geschützt. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 18,2 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5400 Lumen = 5400 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, außen, aussen, draussen, mit |
| | |
| |