| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-LCOAFL75R-SBL Herst.-Nr.: LCOAFL75R-SBL EAN/GTIN: 4262442792981 |
| |
|
| | |
| LED Stirnlampen SET 530 Lumen dimmbar zum Joggen & Camping, Akkubetrieben Diese LED Stirnlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie eine praktische Fokusfunktion, geringes Gewicht und hohe Qualität. Sehr praktisch im 2er SET! Mit der stufenlosen Dimmfunktion, einer Leuchtstärke von 530 Lumen haben Sie für jede Situation das richtige Licht. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, Entdecken Sie die Vielseitigkeit dieser Stirnlampe, perfekt für Outdoor Aktivitäten, sei es als Kopflampe beim Wandern, Bergsteigen, Trekking und Joggen, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung benötigen. Aus strapazierfähigem ABS mit einem verstellbaren elastischen Nylonband gefertigt, sitzt sie bequem, diese Stirnlampe ist Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Dunkelheit. Auch als Arbeitsleuchte leistet die Stirnlampe hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Mit einem Gewicht von 124 Gramm ist sie sehr angenehm zu tragen. Zur Inbetriebnahme der Kopflampe wird 1 Lithium-Ionen (Li-ion) Akku benötigt, dieser ist mit im Lieferumfang enthalten. Alles in allem ist diese LED Stirnleuchte ein echtes, kleines Multitalent, das fast überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden kann! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz - Rot | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x | Lichtstärke: | 3 x 530 Lumen = 1590 Lumen | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | Batterie: | inkl. 1 x AAA Lithium Akku – | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,124 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Baulampen, Bauleuchten, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, extra, hell, zum, dimmbare, Batteriebetrieben, Akku |
| | |
| |