Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Kleiner Deckenventilator SOLA Ø 86cm Weiß, mit Licht - Feuchtraumgeeignet
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KLF-SOLA-34-WHT
Hersteller:
KICHLER
Herst.-Nr.:
KLF-SOLA-34-WHT
EAN/GTIN:
5024005728214
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Kleiner Deckenventilator SOLA Ø 86cm Weiß, mit Licht - Feuchtraumgeeignet
Der kleine Deckenventilator SOLA aus dem Hause Kichler ist die perfekte Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem leisem Ventilator mit Licht fürs Bad oder Schlafzimmer sind.
Mit gerade einmal 38,8 Dezibel ist der Ventilator mit einem Durchmesser von 86cm besonders leise und lässt sie ruhig schlafen, während er für eine gute Raumlüftung in kleineren Räumen sorgt.
Mit der Schutzklasse IP23 ist er auch für Feuchträume und Außenbereiche geeignet und passt so ins Badezimmer oder auch auf überdachte Terrassen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.
Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich der Deckenventilator bequem in 3 Geschwindigkeitsstufen schalten.
Das mittig platzierte fest verbaute LED hat eine Leistung von 10 Watt und 1116 Lumen in Warmweiß (3000 Kelvin) und ist über die Fernbedienung dimmbar.
Im Lieferumfang ist eine Abdeckkappe für die Lichtquelle inkludiert, falls sie den Ventilator ohne Beleuchtung betreiben möchten.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Stahl
Farbe:
Weiß matt Opal
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Durchmesser: 86 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1116 Lumen = 1116 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,94 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 38,8 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 2910 m³/Stunde - max: 6878 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
54 Watt
Geeignete Raumgröße:
9 qm
Geschwindigkeit:
von: 123 U / min - bis: 247 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Wissenswertes:
Schutzklasse IP23 - für Außenbereiche und Feuchträume geeignet
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
led
,
deckenventilatoren
,
deckenlüfter
,
Raumlüfter
,
raumlufter
,
ventilateur
,
mit
,
licht
,
dimmbar
,
fernbedienung
,
beleuchtung
,
kleiner
,
leiser
,
outdoor
,
für
,
draußen
,
außenbereich
,
badezimmer
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
räume
,
feuchtraumgeeignet
,
terrassenüberdachung
,
weiß
,
deckenleuchten
,
deckenlampen
,
deckenbeleuchtung
,
winterbetrieb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 419,55*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 347,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 419,55*
€ 499,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 419,17*
€ 498,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 405,98*
€ 483,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 389,94*
€ 464,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 347,26*
€ 413,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenventilator mit Licht ALANA Fernbedienung, Silber/Buche Ø105cm
Globo
0333
€ 149,29*
Ähnlich
Deckenventilator mit Licht CHAMPION, Zugschalter, 2 Flügelfarben Ø105cm
Globo
0330
€ 85,31*
Ähnlich
Deckenventilator mit Licht UGO Zugschalter, Weiß/Graphit Ø76cm
Globo
0307W
€ 85,06*
Ähnlich
Großer Deckenventilator mit LED Licht ALESUND Fernbedienung, Ø115cm, weiß
Reality Leuchten
R67142131
€ 143,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.