Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-MONARCH2-52-BAP
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-MONARCH2-52-BAP
EAN/GTIN:
     5024005445418
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator MONARCH II Ø 132cm mit 2-farbigen Echtholzflügeln

Der Deckenventilator MONARCH II mit Fernbedienung aus dem Hause Kichler hat einen Durchmesser von 132cm, überzeugt durch seine edle Optik, dem Materialmix aus Metall in Zinn antik und Echtholz und die hochwertige Verarbeitung.

Der leise Ventilator mit 46,8 Dezibel sorgt im Wohnzimmer oder Schlafzimmer für angenehme Raumkühlung und passt durch sein edles Design in nahezu jedes Interieur.
Der Korpus des Ventilators ist aus Metall in der Farbgebung Zinn antik gefertigt und wird durch die Flügel aus Echtholz stilvoll ergänzt. Die Ventilatorenflügel sind wendbar und an der Ober-und Unterseite in 2 verschiedenen Holzdekoren designt. So können Sie zwischen dunklem Kirschholz oder weißer Walnuss Optik wählen und dem Ventilator den für Sie passenden Look verleihen.

In 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar sorgt er im Wohnzimmer oder Schlafzimmer für eine angenehme Luftkühlung.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Als Zubehör sind zusätzliche Abhängestangen in 30cm oder 45cm Länge bestellbar (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die der Ventilator bei Erstmontage verlängert werden kann und so für den Einsatz in hohen Räumen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Steuerung:
mit Fernbedienung
Abmessungen:
Höhe: 34 cm Durchmesser: 132 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin - Durchmesser: 17 cm
Material Ventilator:
Gehäuse: Stahl - Flügel: Holz
Farbe:
Gehäuse: Zinn antik
Drehbare Flügel Farbe:
Oberseite: Kirschholz dunkel - Unterseite: Walnuss weiß
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 3500 m³/Stunde - max: 8699 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 68 U / min - bis: 157 U / min
Raumgröße:
14 qm
Montage Dachschräge:
bis max 18 ° Winkel
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
66 Watt
Geräuschpegel:
46,8 dB
Gewicht:
9,4 kg
Schutzart:
IP20
Wissenswertes:
Echtholzflügel wendbar in 2 Dekoren
Weitere Suchbegriffe: led, deckenventilatoren, deckenlüfter, Raumlüfter, raumlufter, ventilateur, fernbedienung, leiser, schlafzimmer, wohnzimmer, innenräume, zimmerventilator, wohnräume, holz, mit, großer, designer, ohne, licht, für, dachschräge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 359,32*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 294,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 359,32*
€ 427,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 357,06*
€ 424,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 348,20*
€ 414,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 335,30*
€ 399,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 294,28*
€ 350,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-LINK-54-PN
€ 483,12*
Ähnlich
KICHLER
KLF-GENTRY-65-WZ
€ 793,75*
Ähnlich
KICHLER
KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB
€ 612,84*
Ähnlich
KICHLER
KLF-IMARI-65-SBK
€ 591,94*
Ähnlich
KICHLER
KLF-JADE-60-BB
€ 589,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.