Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm
Artikel-Nr.:
     1609-KLF-HATTERAS-BAY-56-
Hersteller:
     KICHLER
Herst.-Nr.:
     KLF-HATTERAS-BAY-56-BAB
EAN/GTIN:
     5024005444411
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenventilator HATTERAS mit LED Licht und Fernbedienung Ø142cm

Dieser große LED Deckenventilator begeistert durch sein edles Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!

Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator mit eingebautem LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können. Seine Flügel in Wurzelholzoptik sind auf der einen Seite Hellbraun und auf der anderen Seite Dunkelbraun, so dass sie die Farbe durch einfaches Umdrehen nach Belieben wechseln können.

Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.

Der Ventilator hat eine Höhe von 57cm und ist mit einem Durchmesser von 142cm für große Räume geeignet. Zudem ist er mit max. 47,1 Dezibel leise und eignet sich daher bestens für Wohnräume.

Als Zubehör sind zusätzliche Abhängestangen in 30cm oder 45cm Länge bestellbar (nicht im Lieferumfang enthalten) durch die der Ventilator bei Erstmontage verlängert werden kann und so für den Einsatz in hohen Räumen geeignet ist.

*Integriertes LED mit 16 Watt, 1500 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Glas, Kunststoff, Stahl
Farbe:
Messing antik - Braun, Holz
Abmessungen:
Höhe: 57 cm, Durchmesser: 142 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1500 Lumen = 1500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
15,7 kg
Material Ventilator:
Flügel: ABS Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Drehbare Flügel Farbe:
Oberseite: Pappel dunkel - Unterseite: Ulme hell
Geräuschpegel:
max. 47,1 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 4861 m³/Stunde - max: 12014 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
72 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 68 U / min - bis: 161 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 30 ° Winkel
Wissenswertes:
Flügel wendbar in 2 Farben
Weitere Suchbegriffe: LED, Ventilateur, Deckenventilatoren, Deckenlüfter, mit, Licht, und, Fernbedienung, Raumlüfter, großer, design, dimmbare, deckenlampe, deckenleuchte, deckenbeleuchtung, schlafzimmer, wohnzimmer, industrial, 5, flügel, schiffslampe, golden, braun, leiser, winterbetrieb, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 612,84*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 509,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 612,84*
€ 729,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 607,38*
€ 722,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 580,75*
€ 691,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 557,18*
€ 663,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 509,33*
€ 606,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KICHLER
KLF-TERNA-15-BB
€ 296,93*
Ähnlich
KICHLER
KLF-COLERNE-52-BN
€ 481,96*
Ähnlich
KICHLER
KLF-XETY-56-OZ
€ 481,96*
Ähnlich
KICHLER
KLF-ZEUS-60-WHT
€ 439,69*
Ähnlich
KICHLER
KLF-GENTRY-85-WZ
€ 967,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.