| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-PIPERLMISLE-PC Herst.-Nr.: KL-PIPERLMISLE-PC EAN/GTIN: 4262382963212 |
| |
|
| | |
| LED Großer Kronleuchter 6-flammig mit filigranem Kristall Glas Chrom, 92cm Breit Exklusives Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht dieser große ausgefallene Kronleuchter. Dieser 6 flammige Kronleuchter besticht durch sein ungewöhnliches Design und die hochwertige Verarbeitung. Der große ovale Lampenschirm ist bestückt mit Echtglaselementen, die für faszinierende Lichtspiele sorgen. Das solide Metallgestell ist in Silber Chrom lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist. Zudem kann der Lüster in der Höhe von 42cm bis 134cm eingestellt werden. Wenn sie auf der Suche sind nach einem eleganten Kronleuchter für Ihr Wohnzimmer, Ihren Flur oder Ihre Galerie, ist die Luxuslampe sicherlich die richtige Wahl für Sie. *inklusive 6x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 400 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Silber, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 31 cm, Breite: 92 cm, Tiefe: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 9,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, pendel-leuchte, hänge-lampe, decken-lüster, kristall-lampen, mit, großer, lampenschirm, 6, flammig, mehrflammig, chrom, stahl, klarglas, esszimmer, esstisch, für, galerie, treppenhaus, flur, sehr, hohe, räume, decken, ausgefallen, hängend, designer, oval |
| | |
| |