| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-ASHLANDBAY-5P-BU Herst.-Nr.: KL-ASHLANDBAY-5P-BU EAN/GTIN: 5024005000150 |
| |
|
| | |
| Industrial Pendelleuchte ASHLAND BAY für Innen & Außen, Bronze Ø66cm Große Industrial Pendelleuchte ASHLAND BAY 5-flammig aus dem Hause KICHLER für Innen & Außen! Diese Außenleuchte im Industrial Style besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Der Korpus der Leuchte besteht aus bronze farbigem Aluminium, die 5 einzelnen Lampenschirme aus strukturiertem Glas. Zudem hat sie einen Durchmesser von 66cm und sie kann in der Höhe von 62 bis 147cm eingestellt werden. Das rustikale Erscheinungsbild der Pendelleuchte im Industriedesign passt in klassische Innenräume, oder sorgt für einen spannenden Stilbruch in modernen Außenbereichen. Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Hängeleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung aber auch zur Innenbeleuchtung. Egal ob als ausgefallene Pendelleuchte in Eingangsbereichen oder auf der Terrasse, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Pendellampe über dem Esstisch, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer: diese robuste Pendelleuchte überzeugt durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr Design. *geeignet für 1xE27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Bronze - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 62,4 cm, Durchmesser: 66,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außendeckenleuchten, Außendeckenlampen, Außenlampen, Deckenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, anthrazit, Außenleuchten, Industriedesign, gartenbeleuchtung, ideen, outdoor, außen, wetterfest, balkonlampe, balkonleuchte, mit, strom, gartenleuchten, design, garten, beleuchten, laternen, für, draußen, den, außenlaternen, pendelleuchten, hängeleuchten, hängelampen, höhenverstellbar, schiffslampe, esstischlampe, über, kücheninsel, 5, flammig |
| | |
| |