Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent
Artikel-Nr.:
     1609-I-NERLM-C-S2-TR
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-NERLM-C-S2-TR
EAN/GTIN:
     4262382966527
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 2 flammig Ø24cm Wellenmuster Klarglas Transparent

Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas LED Pendelleuchte!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte im Spinnendesign liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre zwei transparenten Klarglas Kugelgläser mit Wellenmuster machen die Leuchte zu einem echten Hingucker.

Die 2 flammige Retro Leuchte ist variabel anpassbar, jede Kugel baumelt an einer 250cm langen Abhängung, und kann nach Ihrem Geschmack auf die individuelle Länge abgehängt werden. Mit den beiden Glaszylindern (Ø 24,5cm x 30,6cm) scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden, sie eignet sich perfekt um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur.

Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.

Die Glaslampe ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Transparent - Silber
Abmessungen:
Höhe: 250 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 30,6 cm – Durchmesser: 24,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
2 x 806 Lumen = 1612 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Lampen, Leuchten, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, ausgefallene, zwei, 2, mehrflammig, für, über, Industrie, Industrial, Style, Look, Klar-glas, Küchen-lampen, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, Esstisch-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 196,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,25*
€ 285,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,37*
€ 284,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,35*
€ 266,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,88*
€ 265,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,41*
€ 233,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.22
ab € 28,07*
Sonstiges
Smartwares
10.012.23
ab € 21,70*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,32*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,84*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,56*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5964*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,01*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751041-07
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.