Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-LAMPDLM-S45
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-LAMPDLM-S45
EAN/GTIN:
     4262382966169
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 45cm

Diese Glaskugel Pendelleuchte überzeugt mit ihrem klaren Design und fügt sich in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.

Das minimalistische Pendel mit Glaslampenschirm hat einen Durchmesser von 45 cm und eine maximale Höhe von 100 cm und spendet ein wohnliches und blendfreies Licht in Ihrem Wohnraum.

Ob als hängende Deckenlampe im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Flurlampe – die Retro Pendelleuchte sorgt für eine angenehme Beleuchtung und eine schöne Lichtstimmung. Einzeln oder zu mehreren kombiniert kommt diese Hängelampe auch über dem Esstisch oder der Kochinsel gut zur Geltung.

Die Pendelleuchte mit Milchglas ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 9 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Tiefe: 51 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendel-Leuchten, Pendel-lampen, Hängeleuchte-n, Hängelampe-n, hängend, Kugellampe-n, Kugelleuchte, Kugel-pendel, 1, ein-flammig, für, über, Glas, Esszimmer-lampe, Esstischlampe-n, Esstisch-leuchte, Esszimmer-tisch, Küchenlampe, Küchenleuchte, Küchen-tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,78*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,78*
€ 175,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,76*
€ 172,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,42*
€ 165,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,45*
€ 155,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,99*
€ 139,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
342010108
€ 90,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R30473001
€ 31,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000332
€ 68,90*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L35
€ 88,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L20
€ 42,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-L15
€ 34,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30152507
€ 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.