| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-208870132 Herst.-Nr.: 208870132 EAN/GTIN: 4017807388473 |
| |
|
| | |
| Moderne Wandleuchte EDWARD in schwarz matt, 25cm hoch und variabel verstellbar Raffiniert designt und perfekt platziert wird diese zauberhafte Wandleuchte EDWARD zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Mit ihrem angesagten und dekorativen Design wird diese ausgefallene Wandlampe mit ihrem variabel verstellbaren Spot garantiert Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen. Um den Look der Leseleuchte optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der Strahler eine besondere Aufmerksamkeit, durch ein eingebautes Gelenk lässt sich der Spot variabel in verschiedenen Winkeln ausrichten. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Raumlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Die charakteristische Leuchte hat eine Höhe von 25cm, Breite von 12cm sowie eine Auslage von 50,2cm und kann mit einem E14 Leuchtmittel (nicht enthalten) bestückt werden, das eine Leistung von 40Watt nicht überschreitet. Die Ein-Aus Funktion tätigen Sie über einen bequemen Schnurzwischenschalter. Die coole Wandlampe leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Dekorations- oder Orientierungslicht, Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Durch das sehr elegante Design passt sich die Designer Leuchte nicht nur in jeden Wohnbereich ein, auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe in kleinen Nischen eine gute Figur. Durch die hochwertige Verarbeitung aus Metall und die edle Farbgebung in schwarz matt lässt sie sich in nahezu alle modernen Einrichtungsstile integrieren. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Bilderleuchten; Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Trio Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Auch zu finden unter: Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Leseleuchte, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Esszimmerlampen, Schlafzimmerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 50,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Leuchten, Lampen, Wandbeleuchtung, Licht, Wandlicht, Strahler, aus, Metall, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, modern, schwarz, matt, Design, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 30,15* | € 38,17* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,42* | € 42,07* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,39* | € 45,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 39,67* | € 54,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|