Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage
Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage
Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage
Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1609-HE862
Hersteller:
     Home Easy
Herst.-Nr.:
     HE862
EAN/GTIN:
     8711658258157
Suchbegriffe:
HE862
Funk-Außenwandschalter
Wandschalter außen
Außenschalter

Funk-Außenwandschalter, Lichtschalter für den Außenbereich, direkte Wandmontage

Mit diesem Funk-Außenwandschalter können Sie alle Empfänger der Home Easy Serie problemlos schalten. Dank der praktischen Selbstlernfunktion können Sie so Ihre Gartenbeleuchtung oder die Steckdosen in Ihrer Wohnung / Ihrem Garten bequem, von jedem gewünschten Ort aus, ein- und ausschalten. Einzel- oder Gruppenschaltung möglich.
Der Schalter kann direkt an eine Wand geschraubt werden, es müssen keine Kabel zu diesem Lichtschalter gelegt werden. Dank Schutzart IP44 ist er zudem wetterfest.
Die Funkreichweite beträgt maximal 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken.
Die Funk-Schalttechnik HOME EASY bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

* Funk-Außenwandschalter für alle Empfänger der Home Easy Serie
* IP44 spritzwassergeschützt
* 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung
* einfache Installation direkt an der Wand (inkl. Befestigungsmaterial)
* Selbstlernfunktion
* Funkreichweite bis zu 50 m (umgebungsabhängig)
* Frequenz 433,92MHz
* inkl. Batterien 3VDC, type CR 2032
* Zusatzmodul der Home Easy Serie
Weitere Informationen:
Bauart:
ja
Wasserfest:
ja (IP44)
Reichweite:
max. 50 m
Kanäle:
1
Frequenz:
433,92 MHz
Batterie:
3VDC type CR 2032 (inkl.)
Weitere Suchbegriffe: Außenwandschalter, Gartenschalter, Aussenwandschalter, Funk-Aussenwandschalter, Funkschalter, Funk Außenwandschalter, Funk Aussenwandschalter, Fernbedienung, Wandschalter aussen, Feuchtraumschalter, Feuchtraum, Bad, Badezimmer, Dusche, WC, Home Easy, Homeeasy, Home Control, Homecontrol, Heimautomation, HomeWizard, Home Wizard, Homewisard, Home Wisard, Funksteckdosen-Sets Outdoor, Outdoorsteckdosen-Sets Funk, Gartensteckdosen Funk-Sets, Funksysteme außen, Gartenfunksteckdosen-Sets, Außenfunksteckdosen-sets, Außensteckdosen-Sets Funk, Außensteckdosen-Sets fernbedient, fernbedienbare Außensteckdosensets, fernbedienbare Gartensteckdosen, fernbedienbare Outdoor-Steckdosense..., Funk-Außensets, Funk-Außenschaltersets, Funkschaltersets außen, HomeEasy Funksets, HomeEasy Funkschaltersets, Home Easy Außenschaltersets, Home Easy Funkaußenschalter, Home Easy Funkschalter-Sets, fernbediente Außenschalter, fernbedienbare Funkschalter, fernbedienbare Gartenfunkschalter, fernbedienbare Außenfunksteckdosen, AB600 Funksets, AB600 Funkschaltersets, AB600 Außenschaltersets, AB600 Funkaußenschalter, AB600 Funkschalter-Sets, fernbediente Außenschalter AB600, fernbedienbare Funkschalter AB600, fernbedienbare Gartenfunkschalter A..., fernbedienbare Außenfunksteckdosen ..., AB600-Serie, Home Easy-Serie, HomeEasy-Serie, Funkaußenstecker, Funksteckdosen Outdoor, Gartenfunksteckdosen, Außenfunksteckdosen, Außenfunkempfänger, Gartenfunkempfänger, Funkempfänger Outdoor, Außenwandschalter Funk, Funkaußenwandschalter, Funkgartenwandschalter, Funkschalter Outdoor, Funkwandschalter Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
10.043.49
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.