Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD
Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD
Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD
Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD
Artikel-Nr.:
     1609-HE845
Hersteller:
     Home Easy
Herst.-Nr.:
     HE845
EAN/GTIN:
     8711658258782
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen

Universalfernbedienung zum Schalten/Dimmen Home Easy/Steuern TV, AUX, DVD

Mit dieser Universal Fernbedienung können Sie nicht nur das komplette Home Easy Sortiment bequem und einfach bedienen, sondern darüber hinaus auch 3 weitere Geräte, die über Infrarot funktionieren. Zudem ist sie kompatibel mit unserem Home Control System "HomeWizard".
Die Fernbedienung verfügt über 3 Kanäle zum individuellen Schalten und Dimmen Ihrer Beleuchtung und anderer elektrischer Geräte. Die praktische Anlernfunktion sorgt für eine komfortable Bedienung.
Mit den 5 Grundfunktionen können Sie sämtliche Empfänger ein- und ausschalten, den Kanal ändern, die Lautstärke regeln oder stumm schalten sowie den AV-Modus anwählen.
Die Funkreichweite der Fernbedienung liegt bei max. 50 Metern und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken.
Die Funk-Schalttechnik HOME EASY bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.
* Universalfernbedienung zum Steuern aller Home Easy Empfänger
* 3 Kanäle für individuelles Schalten/Dimmen
* Steuerung 3 verschiedener AV-Geräte (TV, AUX, DVD)
* Anlernfunktion
* 5 Grundfunktionen: Ein-/Ausschalten, Kanal +/-, Lautstärke +/-, Stumm, AV
* Funkreichweite max. 50m (umgebungsabhängig)
* Frequenz 433,92 MHz
* inkl. Batterien (3VDC type CR 2032)
* kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der Home Easy Serie
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Maße:
235 x 110 x 30 mm
Frequenz:
433,92 Mhz
Reichweite:
max. 50 m
Material:
PVC
Lautstärkeregler:
ja
Fernbedienung:
3-Kanal
Batterien:
3VDC type CR 2032 (inkl.)
Weitere Suchbegriffe: HE845, Funkfernbedienung, Home Easy, Fernbedienung, fernbedienen, fernbedient, Dimmer, dimmen, dimmbar, Fernseher, TV, fernsehen, Radio, AUX, Stereoanlage, Musikanlage, Receiver, Tuner, DVD-Player, DVD, DVD-Spieler, Video-Rekorder, Video-Recorder, Video, Blueray, Blue Ray, Blueray-Player, Blue Ray-Player, Verstärker, Kassettendeck, Tape, Tapedeck, Tape-Deck, Kassettenspieler, Licht, Beleuchtung, Leuchte, Leuchten, Lampe, Lampen, Steckdose, Steckdosen, schalten, Schalter, Lichtschalter, Wandschalter, Homecontrol, Home Control, Homeeasy, HE, Heimautomation, HomeWizard, Home Wizard, Homewisard, Home Wisard, HomeEasy Funksets, HomeEasy Funkschaltersets, Home Easy Schaltersets Fernbedienungen, Home Easy Funkaußenschalter Fernbedienungen, Home Easy Funkschalter-Fernbedienungen, fernbediente Außenschalter, fernbedienbare Funkschalter, fernbedienbare Gartenfunkschalter, fernbedienbare Außenfunksteckdosen, AB600 Funkset-Fernbedienungen, AB600 Funkschalter-Fernbedienungen, AB600 Außenschalter-Fernbedienungen, AB600 Funkfernbedienungen Außenschalter, fernbediente Außenschalter AB600, fernbedienbare Funkschalter AB600, fernbedienbare Gartenfunkschalter AB600, fernbedienbare Außenfunksteckdosen AB600, AB600-Serie, Home Easy-Serie, HomeEasy-Serie, Funksteuerungen HomeEasy, Funksteuerungen Home Easy, Funksteuerungen AB600, Funkempfänger Home Easy, Funkempfänger HomeEasy, Funkempfänger AB600, 16-Kanal-Schaltersets, Sensorgesteuerte Rolladenmotoren, Sensorgesteuerte Jalousienmotoren, Funkgesteuerte Rolladenmotoren, Funkgesteuerte Jalousienmotoren, fernbedienbare Rolladenmotoren, fernbedienbare Jalousienmotoren, fernbediente Rolladenmotoren, fernbediente Jalousienmotoren, Fernbedienungen für Funkschalter, Funkwandschalter, funkgesteuerter Doppelwandschalter, Funkschalttechniken, Funkschaltsysteme, Funkmagnetschalter, Haussteuerungstechniken, Haussteuerungsgeräte, Funkdimmer Home Easy, Funkdimmer HomeEasy, fernbedienbare Dimmer HomeEasy, fernbedienbare Dimmer Home Easy, fernbedienbare Dimmer AB600, Dimmer fernbedient AB600, Dimmer fernbedient HomeEasy, Dimmer fernbedient Home Easy, 4-Kanal-Schaltersets, Infrarotfernbedienungen, IR-Fernbedienungen, IR-gesteuerte Geräte, Infrarotgesteuerte Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
10.043.49
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.