Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz
Artikel-Nr.:
     1609-HAAS28
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HAAS28
EAN/GTIN:
     4260492255234
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt

2er Set Mini-Magnetkontakt Fenster und Türen, 3,4 x 1,5 x 0,8 cm, Einbruchschutz

Kompakter Mini Magnetkontakt im 2er Set zur Sicherung von Türen und Fenster.

Der kleine Magnetkontakt hat ein Gehäuse aus grauem ABS und kann überall dort angeschraubt werden, wo sie einen Magnetkontakt zum Auslösen von z. B. Türklingeln oder Alarmanlagen benötigen.

* Gehäuse: graues ABS
* Mini-Magnetkontakt, NC (bei Aktivierung durch Magnet)
* Schraubbefestigung
* Kontakt: geschlossene Schleife
* Schaltspannung (max.): 1-50 V AC/DC
* Schaltstrom (max.): 100 mA
* Kontaktkapazität (max.): 5 W
* Anfangskontakt: 0.2 Ohm max
* Dauerstrom (max.): 100 mA
* Durchbruchspannung: 150 VDC
* Isolationswiderstand: 100M ohm min.
* Schaltzyklus : 5 x 10 (7) @ 12 VDC, 50 mA
* mit Kabeln (am Schalter): 300 mm
* Betriebsöffnung: max. 23 mm
* Abmessungen: 34 x 15 x 8 mm
Weitere Informationen:
Signalauslösung:
Kontakt: geschlossene Schleife
Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, velleman magnetkontakt, kontaktmelder, Mini-Magnetkontakt, Magnetkontaktschalter, Bewegungsmelder, Zutrittskontrolle, Durchgangsmelder, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Sicherheit, Alarm, Überwachung, Schutz, Türsicherung, Fenstersicherung, Terrassentür sichern, Velleman, HAA28, 2er Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eden be safe
C9130
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.