Feuerlöschspray Brandklassen A, B und F, Haushalt, Auto, Camping, 600ml
Feuerlöschspray Brandklassen A, B und F, Haushalt, Auto, Camping, 600ml-
Schnell ist es passiert: Die Pfanne, der Weihnachtsbaum oder das Bügeleisen brennt, im Zelt glimmt es, der Kocher auf dem Boot kippt um usw.
Klasse, wenn man dann schnell etwas zum Löschen parat hat. Hier kommt unser Feuerlöschspray ins Spiel.
Es ist gerade einmal so groß wie eine Haarspraydose, lässt sich leicht verstauen und noch leichter anwenden.
Das Feuerlöscher-Spray ist dank seiner Fettbrandklasse ideal für die Küche!
Im Gegensatz zu Schaum- und Pulverlöschern entstehen nur wenige Rückstände.
Geeignet für: Haushalt, Hobby, Grillparty, Camping, Auto, Garage, Boot, Wohnung, etc.
Löscht Brände der Klassen:
* A: feste Stoffe wie Holz, Papier, Kunststoffe
* B: Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Lösungsmittel
* F: Speiseöle, Fette
Leistungsfähigkeit: 5A, 21B, 5F
Eigenschaften:
* für Entstehungsbrände
* Mindestabstand: 1 Meter / Sprühdauer ca. 7 Sekunden
* Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen
* Keine Wartung nötig / Einmaliger Gebrauch
* Feuerlöschspray kann einen gesetzlich vorgeschriebenen Feuerlöscher nicht ersetzen.