Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Artikel-Nr.:
     1609-FP166N
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     FP166N
EAN/GTIN:
     5410329696245
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel

Robuster Klappstuhl weiß, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel

Faltbarer Stuhl aus dem Hause Perel. Vielseitig verwendbar im Innen- und Außenbereich, daher ideal als Beistellstuhl, Küchenstuhl, Campingstuhl oder Gartenstuhl!

Der Klappstuhl ist durch seine solide Machart unempfindlich und pflegeleicht. Die Sitzfläche und die Rückenlehne bestehen aus weißem Kunststoff. Der weiße Stahlrahmen zeichnet sich durch eine gute Formstabilität und einen sicheren Stand aus.

Im auseinandergeklappten Zustand hat der Faltstuhl eine Größe von 80 x 40 x 44 cm. Mit einer Sitzfläche von 34 x 44 cm und der angenehm geformten Rückenlehne lässt es sich bequem sitzen. Die maximale Tragkraft beträgt 120 kg.

Wenn Sie den Stuhl nicht mehr benötigen, lässt er sich einfach zusammenklappen und mit einer Größe von nur noch 97 x 44 x 5 cm platzsparend verstauen. Mit einem geringen Eigengewicht lässt er sich kinderleicht tragen und ist somit aufgrund der flexiblen Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit auch optimal beim Camping einsetzbar.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem einfachen Klappmöbel sind, welches sich universell als Küchenmöbel, Gartenmöbel oder Balkonmöbel, als Terrassenmöbel oder Campingmöbel einsetzen lässt, ist ein Klapphocker wie dieser die perfekte Lösung!

Auch zu finden unter: leichte Campingstühle, Gartenstuhl klappbar, Balkonstühle klappbar, Klappstühle, Küchenstuhl, Küchenklappstuhl, Campingmöbel, Outdoorstuhl, Faltstühle,
Weitere Informationen:
Art:
Klappstuhl
Geeignet als:
Campingstuhl Terrassenstuhl Balkonstuhl Küchenstuhl
Gestell:
Metall
Material:
Kunststoff / Stahl
Farbe:
weiß
Aufbewahrung:
klappbar
Belastbarkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Klappstuhl, klappstuhl weiß, klappstuhl, klappstuhl toolland, faltbarer, Stuhl, weißer, klappbarer, Faltstuhl, Faltsessel, Klapphocker, Campinghocker, Gartenstühle, Kunststoff, Plastik, Outdoorstühle, Terrassenstühle, aus, klappen, zum, Klappstühle, Campingstühle, Faltstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP164N
ab € 33,46*
Ähnlich
Perel
FP180R
ab € 80,69*
Ähnlich
Velleman
FP168B
ab € 25,21*
Ähnlich
Toolland
FP16S8B
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.