Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FEX15230-SB3 Herst.-Nr.: FEX-15230 EAN/GTIN: 8711658422923 |
| |
|
| | |
| Schaumfeuerlöscher, Brandklassen A, B, Manometer, 3 Liter Schaumlöscher aus dem Hause Smartwares, 3 Liter, für Brandklassen AB zum schnellen und effizienten Löschen kleiner Brände. Mit einem Gewicht von 3,58 kg und einer Größe von 14,5 x 44,5 x 15 cm ist der 3 Liter Feuerlöscher sehr handlich und findet seinen Einsatzbereich u.a. in Autos, Booten, Wohnwagen, im Eigenheim, am Arbeitsplatz, in Werkstätten oder Schuppen. Mit einer starken Löschkapazität löscht der Schaumfeuerlöscher Brände der Klassen * A (Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien und * B (Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz.). Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik) Der Feuerlöscher wird inklusive Wandhalterung und Montagematerial geliefert. Weitere Informationen: | | Inhalt Feuerlöscher: | 3 Liter | Brandklasse: | A B | Zertifizierung: | BSI Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, feuerlöscher schaum, schaum feuerlöscher, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 3, kg, liter, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, wohnwagen, schaumfeuerlöscher, schaumlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares |
| | |
| |