Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm
Artikel-Nr.:
     1609-FE-OBERLIN-P-L
Hersteller:
     FEISS
Herst.-Nr.:
     FE-OBERLIN-P-L
EAN/GTIN:
     5024005283812
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

XXL LED Designer Pendelleuchte OBERLIN Kugel mit Perlen aus Kristallglas, Ø 81cm

Lichtdesign in perfektionierter Form verspricht diese hochwertige LED Pendelleuchte OBERLIN aus dem Hause FEISS.

Die atemberaubende Pendelleuchte aus Stahl ist wunderschön mit Kristallglas Perlen versetzt und wird damit zu einem echten Hingucker in Ihrem Zuhause!

Sie hat einen Durchmesser von 81cm. Sie kann in der Höhe eingestellt werden und ist somit ideal für Räume mit hohen Decken.

Wenn Sie auf der Suche sind nach eleganten Wohnzimmerlampen, exklusiven Schlafzimmer Lampen, hochwertigen Lampen für das Treppenhaus (Galerie) oder ausgefallene Esstischlampen sind, sind die Luxuslampen OBERLIN die richtige Wahl für Sie.

*inklusive 2x fest verbautem LED Leuchtmittel 12 Watt, 1000 Lumen, warmweiß
*wird geliefert mit 1x 150mm Stange und x 300mm Stangen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber satiniert - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 81,3 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 85 cm
Höhenverstellbar:
von 100 cm bis 250 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 12 Watt)
Lichtstärke:
2 x 1000 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzklasse: 1
Gewicht:
17,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Hängelampe, Esstischlampen, Esstischleuchten, ausgefallene, außergewöhnliche, Kristall, Esszimmertisch, Esszimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, silber, Galerie, Luxuslampen, exklusive, Flur, stylishe, moderne, kugel, lampenschirm, höhenverstellbar, über Kücheninsel, für, Kochinsel, zweiflammig, hochwertig, kristallbogen, rund, stahl, kristallglas, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 846,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 946,08*
€ 1.125,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 936,61*
€ 1.114,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 902,10*
€ 1.073,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 877,00*
€ 1.043,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 846,54*
€ 1.007,38
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.22
ab € 27,98*
Sonstiges
Smartwares
10.012.23
ab € 21,73*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,37*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,40*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,62*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,77*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5764*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,24*
Sonstiges
TRIO Leuchten
307804100
ab € 52,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.