Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-FE-NEWPORT-M-PBS
Hersteller:
     FEISS
Herst.-Nr.:
     FE-NEWPORT-M-PBS
EAN/GTIN:
     5024005681311
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten

Ultra Wetter & Salzluft resistente Außen Laterne NEWPORT, Silber Höhe 33cm

Maritime Außenwandlaterne NEWPORT aus dem Hause FEISS aus sehr bestandsfähigem Material in Silber und opalem Glas.

Diese Außenleuchte im maritimen Stil besticht durch ihr rustikales Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Sie hat eine belüftete Oberseite, die von einem Leuchtturmdesign inspiriert ist.

Die Leuchten Serie ist aus einem modernen Verbundmaterial EPMM gefertigt, das eine hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Das Material ist besonders UV Licht- und korrosionsbeständig und hält Temperaturen von -30 Grad C bis zu 90 Grad C stand. Enthaltene Komponenten wie Marmormehl und Latex erzielen gar eine Säure- und Laugenbeständigkeit. Die einzigartige Materialzusammensetzung ist robust genug, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten.
Die besondere Beschaffenheit dieser Leuchten führt zu einer langen Lebensdauer und erhält die natürliche Optik der Produkte über eine lange Zeit.

Mit einer Schutzart von IP44 kann diese Außenwandleuchte in jedem Outdoor Bereich eingesetzt werden und eignet sich daher ideal zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Fassadenbeleuchtung und Hauswandbeleuchtung oder zur Terrassenbeleuchtung.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, High EPMM
Farbe:
Silber gebürstet
Abmessungen:
Höhe: 32,9 cm, Breite: 19,1 cm, Tiefe: 22,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandlampen, außenwandleuchten, außenleuchten, außenlampen, outdoor, außenbeleuchtung, wandbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Fassadenbeleuchtung, für, den, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Wegeleuchten, wegleuchten, wegelampen, wegbeleuchtung, carport, eingangsbereich, hauswand, mit, strom, terrassenlampen, terrassenleuchten, terrassenbeleuchtung, balkonlampen, balkonleuchten, balkonbeleuchtung, laternen, draußen, wetterfest, silber, glas, schiffslampe, maritim, wandlaterne, rustikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 211,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,87*
€ 309,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,51*
€ 301,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,06*
€ 290,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,42*
€ 284,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,67*
€ 251,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
435-320
ab € 151,18*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,25*
Ähnlich
Konstsmide
7319-000
ab € 50,46*
Ähnlich
Konstsmide
7565-000
ab € 48,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.