| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FE-MARLENA1-CH Herst.-Nr.: FE-MARLENA1-CH EAN/GTIN: 5024005324317 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte MARLENA aus massivem Stahl Chrom mit Glas, Höhe 45,7cm Formvollendete Wandleuchte MARLENA aus massivem Stahl in Chrom poliert aus dem Hause FEISS. Die 1-flammige Wandleuchte besticht durch ihr prägnantes Design und die hochwertige Verarbeitung. Sie bietet eine zeitlose Kombination aus markantem Stil mit einer klaren Formgebung. Der Korpus der Wandleuchte besteht aus chromfarbigem solidem Stahl. Der äußere Ring umrahmt elegant den Lampenschirm aus Glas. Der Material Mix aus massivem Stahl mit dem Lampenschirm aus Klarglas verleiht der Wandleuchte einen Hauch von Industrial Style. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte über Ihrem Nachttisch im Schlafzimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, die Luxuslampe MARLENA ist sicherlich die richtige Wahl für Sie. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 45,7 cm, Breite: 26,7 cm, Tiefe: 15,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, innen, stahl, 1, flammig, einflammig, für, mit, Wohnzimmerlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Wandmontage, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, designer, designlampen, luxuslampen, chrom, poliert, robust, massiv, industrial, style, industrielampe, stabil, zeitlos, langlebig, markant |
| | |
| |