Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-EWL-S515
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     EWL-S515
EAN/GTIN:
     4262442790642
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,5m Kabel (B 37, H 42, T 8 cm) IP65, 50 Watt

Diese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte im 2er SET eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus!

Dieser Baustrahler sorgt für ein ideales Arbeitslicht in jedem Winkel und eignet sich als Begleiter bei diversen Handwerker- und Heimarbeiten oder als Helfer in Notsituationen.

Das gerippte Gehäuse der Arbeitsleuchte sorgt für eine maximale Wärmeabfuhr. Es besteht aus robustem Alu-Druckguss mit Hartglas. Mit einer Größe von 37 x 42 x 8 cm (BxHxT) nimmt der LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein, und kann zum Verstauen oder Transportieren ganz einfach zusammengeklappt werden. Der Standfuß hält den Strahler sicher in Position. Der Winkel kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die leistungsstarken fest verbauten LEDs erzeugen bis zu 5400 Lumen bei einer Leistung von 50 Watt & 4000 Kelvin. Betrieben wird die Arbeitsleuchte mit dem integrierten 1.5 m langen Kabel und eine Spannung von 220-240 V. Die LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden.

Der Strahler kann überall dort eingesetzt werden, wo eine helle Beleuchtung gewünscht ist, z.B. Garten, Baustelle, Werkstatt, Keller, Garage, da er wetterfest ist. Geschützt nach Schutzart IP65 und somit geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Guss, Metall
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 8 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 50 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5400 Lumen = 5400 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, LED, Arbeits-leuchten, Arbeits-lampen, Flutlicht-strahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampen, Arbeitsscheinwerfer, Außenlampen, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, für, außen, aussen, draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,76*
€ 142,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,44*
€ 133,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
2620012010
ab € 38,05*
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,02*
Ähnlich
Perel
EWL421NW-R
ab € 35,02*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.