| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EHSL12 Herst.-Nr.: EHSL12 EAN/GTIN: 4260529932657 |
| |
|
| | |
| Set LED Stirnlampen extra hell 7 LEDs für Joggen & Camping, Batteriebetrieben Dieses Tandem-Set extra heller LED Stirnlampen aus dem Hause Perel ist ein praktisches Accessoire in vielen Bereichen. Die beiden Kopflampen eignen sich hervorragend für alle Outdoor Aktivitäten in der Freizeit, sei es als Stirnleuchten beim Wandern, Bergsteigen und Trekking, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung benötigen. Auch als Arbeitsleuchten leisten die Stirnlampen hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Die LED Lampen verfügen über ein wetterfestes ABS-Gehäuse mit verstellbarem Kopfband aus elastischem Nylon und Befestigungsclip. Der Lampenkopf ist verstellbar und kann mit fünf verschiedenen Leuchtmodi genutzt werden: * 1 weiße LED eingeschaltet * 3 weiße LEDs eingeschaltet * 7 weiße LEDs eingeschaltet * 7 weiße LEDs blinkend * ausgeschaltet Jede Stirnleuchte enthält 7 weiße, extra helle LEDs mit einer Lichtstärke von 11000 mcd/led und einer Lebensdauer von 100.0000 Stunden. Mit einem Gewicht von 85 Gramm (ohne Batterien) ist sie angenehm zu tragen. Zur Inbetriebnahme jeder Kopflampe werden 3 x 1.5V AAA-Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen. Alles in allem sind diese LED Stirnleuchten echte, kleine Multitalente, die fast überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden können! Auch zu finden unter: Outdoorlampe, Campingleuchte, Baulampe, Werkstattlampe, Kopflampe, Stirnlampe, Trekkinglampe, Arbeitslampe Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Grau, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 4,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Batterie: | exkl. 3 x AAA Alkaline austauschbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,085 kg | Produktart: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, extra, hell, Batteriebetrieben |
| | |
| |