| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EHL21 Herst.-Nr.: EHL21 EAN/GTIN: 5410329683580 |
| |
|
| | |
| Stirnlampe wiederaufladbare Kopflampe mit weißen CREE LEDs, SOS Funktion Diese wiederaufladbare Profi LED Stirnlampe mit ultra heller XPG CREE LED, SOS Funktion und weiteren Features aus dem Hause Perel ist ein praktisches Accessoire in vielen Bereichen. Sie eignet sich perfekt für alle professionellen Outdoor Aktivitäten in der Freizeit, sei es als Kopflampe beim Wandern, Bergsteigen und Trekking, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung oder aber einen auffälligen Reflektor benötigen. Auch als Arbeitsleuchte leistet die Stirnlampe hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Die LED Lampe verfügt über ein wetterfestes ABS-Gehäuse mit verstellbarem Kopfband aus elastischem Nylon und Befestigungsclip. Sie besitzt zudem einen Ein/Aus-Sensor, der auf Winkbewegungen reagiert. Der Lampenkopf ist verstellbar und kann mit verschiedenen Leuchtmodi genutzt werden: 100 % - 50 % - 20 % - SOS Funktion. Dank Schutzart IP44 trotzt die Stirnlampe selbst widrigsten Wetterbedingungen und ist zudem bis 1 Meter absturzsicher. Die Kopfleuchte enthält 1 eingebaute, ultrahelle XPG CREE LED. Mit einer Lichtstärke von 160 Lumen (max. Leistung) ist sie auch unter extremen Bedingungen optimal nutzbar. Die Kopflampe ist mit einer wiederaufladbaren Lithiumbatterie ausgestattet und kann über das mitgelieferte USB-Kabel geladen werden. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Bei vollaufgeladener Batterie hat die Leuchte eine Autonomie von 4 Stunden bei 100 %, 8 Stunden bei 50 % und 20 Stunden bei 20 %. Alles in allem ist diese professionelle LED Stirnlampe eine echte Multifunktionsleuchte, die überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden kann! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz, Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Bewegungsmelder: | Nein | Schutzart: | IP 44 | On/Off: | Bewegungssensor | Produktart: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Baulampen, Bauleuchten, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, Wiederaufladbare, Cree |
| | |
| |