| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EHL12 Herst.-Nr.: EHL12 EAN/GTIN: 5410329557034 |
| |
|
| | |
| Stirnlampe extra helle Kopflampe 7 LEDs für Joggen & Camping, Batteriebetrieben Diese extra helle LED Stirnlampe aus dem Hause Perel ist ein praktisches Accessoire in vielen Bereichen. Sie eignet sich hervorragend für alle Outdoor Aktivitäten in der Freizeit, sei es als Kopflampe beim Wandern, Bergsteigen und Trekking, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung benötigen. Auch als Arbeitsleuchte leistet die Stirnlampe hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Die LED Lampe verfügt über ein wetterfestes ABS-Gehäuse mit verstellbarem Kopfband aus elastischem Nylon und Befestigungsclip. Der Lampenkopf ist verstellbar und kann mit fünf verschiedenen Leuchtmodi genutzt werden: * 1 weiße LED eingeschaltet * 3 weiße LEDs eingeschaltet * 7 weiße LEDs eingeschaltet * 7 weiße LEDs blinkend * ausgeschaltet Die Stirnleuchte enthält 7 weiße, extra helle LEDs mit einer Lichtstärke von 11000 mcd/led und einer Lebensdauer von 100.0000 Stunden. Mit einem Gewicht von 85 Gramm (ohne Batterien) ist sie angenehm zu tragen. Zur Inbetriebnahme der Kopflampe werden 3 x 1.5V AAA-Batterien benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Alles in allem ist diese LED Stirnleuchte ein echtes, kleines Multitalent, das fast überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden kann! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Grau, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 4,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Batterie: | exkl. 3 x AAA Alkaline austauschbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,085 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Baulampen, Bauleuchten, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, extra, hell, zum, Batteriebetrieben |
| | |
| |