Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DOS2520
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS2520
EAN/GTIN:
     4262382960839
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Mikrowelle 20L mit Timer, 5 Stufen & Abdeckhaube - 800 Watt

Bereiten Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse im Handumdrehen zu!

Das Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit mechanischer Bedienung eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen von Speisen.

Mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern und 800 Watt Leistung können Sie ganz einfach und schnell Speisen für mehrere Personen zubereiten. Der mitgelieferte Glas Drehteller mit einem Durchmesser von 25,5cm ist groß genug für fast jedes Geschirr, und sorgt dafür, dass die Portionen gleichmäßig von allen Seiten erwärmt werden.

Die fünf wählbaren Leistungsstufen über zwei übersichtlich angeordnete Drehregler erlauben zusammen mit der 35 Minuten Timer-Funktion eine punktgenaue Zubereitung aller Speisen. Entscheiden Sie selbst, wie stark und wie lang Sie Ihr Essen erhitzen möchten. Der klassische Endsignalton darf natürlich nicht fehlen - Ping…Essen ist fertig!

Die praktische Auftaufunktion ermöglicht, tiefgekühlte Lebensmittel wie Fisch, Geflügel, Brot oder Früchte schonend und schnell aufzutauen. Sparen Sie so bei der Zubereitung Ihrer Speisen mehrere Stunden!

Mit der beiliegenden Abdeckhaube Ø26cm mit Griffmulden haben Sie direkt eine Grundausstattung, welche perfekt zum Auftauen oder Zubereiten von Speisen ist. Diese ist selbstverständlich Spülmaschinen geeignet, Geruchs- sowie Geschmacksneutral & Temperatur beständig von -40°C bis +110°C.

Das coole Design in Schwarz macht diese Mikrowelle mit den Abmessungen B/H/T 44x26x36cm auch optisch zu einem Eye Catcher in Ihrer Küche, nicht nur funktionell, sondern auch ein Hingucker - passend für jede Küche!
Weitere Informationen:
Material:
Metall / Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessung:
Tiefe: 35,7 cm, Breite: 43,9 cm, Höhe: 25,8 cm
Gewicht:
14 kg
Leistung:
Mikrowelle: 800 Watt
Kochprogramme:
5 Programme Für z.B. Pizza, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Gemüse, Getränke, Pasta, Popcorn, Kuchen und Hähnchen
Auftauen leicht gemacht:
Mit Auftaufunktion für schnelles & gleichmäßges Auftauen
Garraum:
20 Liter
Drehteller:
Material: Glas, Größe: 25,5 cm
Timer Funktion:
35 Minuten Mit Endsignal bei Vollendung der Zubereitung
Klare Sicht:
Mit Beleuchtung für besseren Einblick
Zubehör:
Drehteller
Spülmaschinen geeignet:
Drehteller, Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, Mikrowellen-Abdeckaube, Mikrowellen-Haube, Mikrowellenabdeckaube, Mikrowellenhaube, mikrowelle 20l 800w, mikrowellen abdeckaube, mikrowellen-abdeckaube domo, einfach, mechanisch, 20L, 20, Liter, mit, Drehteller, Auftaufunktion, Schwarz, Retro, 800, Watt, klein, mini, Domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,05*
€ 104,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.